Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biţi 1/4 inch, Lungimea totală: 50mm

Cod articol.: 659874 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă suport pentru biţi
Lungimea totală L 50 mm
Dimensiuni motor, lamă de schimb 6 mm
Mărime antrenare, suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Particularitate, suport pentru biţi Cu funcție de fixare a șurubului; Suport magnetic de biți; Vârf negru
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare lamă de schimb
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 659874 50
EAN / GTIN 7610733220502
Număr producător PB 225.M-50

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţe dinamometrice cod 659906 / 659908 / 659911 ref. 1600 (până cat. 48) precum 659912 / 659957 și 659958 ref. 1600 (până cat. 55) și sortimente de chei tubulare hexagonale, cu mâner rabatabil cod 667625 (până cat. 50) / 667645 (până cat. 55).

Notă:

Mai multe tije interschimbabile la codurile 659870 − 659884.