8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval 50 mm

Cikkszám: 659874 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bit befogó D 6,3
Teljes hossz 50 mm
Hasznos hossz 34 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659874 50
EAN / GTIN 7610733220502
Gyártó száma 225.M-50

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Alkalmazható:

A 659906 / 659908 / 659911 (48. katalógusig) / 659912 / 659957 és 659958 sz. 1600 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és csavarhúzó készlethez a 667625 / 667645 sz. behajtható markolattal.

Figyelem:

További pengéket a 659870 / 659872 sz. és 659878659884 sz. alatt talál.