Wymienne głowice Multi-Master do frezowania gwintów o profilu częściowym 60°

Nr art.: 6403885
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Długość całkowita 9,56 mm
Norma ISO 68, DIN 13
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6403885
EAN / GTIN 7291075224535
Numer producenta 6403885
Numer L L24060 287

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów, cechy interfejsu T06, rozmiar średnicy gwintu (TDZ): M20

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T06
  • Średnica ostrza (DC) 15,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Dmin Odcinanie 19,05 mm
  • Długość całkowita (OAL) 9,56 mm
  • Norma ISO 68, DIN 13
  • Średnica gwintu (TDZ) M20
  • Typ gwintu (THFT) VP60

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobacz wszystkie