MM TRD16-M60-05P-3T06 IC528 Vyměnitelné závitové frézy Multi-Master pro závity s částečným profilem 60°.

Artiklové číslo: 6403885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Celková délka 9,56 mm
Norma ISO 68, DIN 13
Postupy obrábění Obrábění vnitřních / vnějších závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6403885
EAN / GTIN 7291075224535
Číslo výrobce 6403885
L-číslo L24060 287

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T06, průměr závitu (TDZ) M20

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 15.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 19.05 mm
  • Celková délka (OAL) 9.56 mm
  • Standardní ISO 68, DIN 13
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M20
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny