{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | REAMAX | |
| Označení výrobce | RM.22,000.H7.ASG3000.KLG3 DST | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr břitu 1. stupeň, min. | 22 mm | |
| Průměr břitu 1. stupeň, max. | 22 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyvrtávání | |
| Druh produktu | válcový výstružník |
| Katalogové číslo | 640.93.22H7N | |
| EAN / GTIN | 4047109314245 | |
| Číslo výrobce | 40525220 | |
| L-číslo | L23520 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |