{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | REAMAX | |
| Označení výrobce | RM.30,000.H7.ASG3000 DBG-P REAMAX | |
| Průměr břitu 1. stupeň, min. | 30 mm | |
| Průměr břitu 1. stupeň, max. | 30 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyvrtávání | |
| Druh produktu | nástrčný výstružník |
| Katalogové číslo | 640.65.30H7N | |
| EAN / GTIN | 4047109314443 | |
| Číslo výrobce | 4056030000 | |
| L-číslo | L21690 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |