Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie, profil Torx®: TX25

Nr art.: 631801 TX25
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
197 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Nasadka wkrętakowa
Człon
Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L
28 mm
wymiar profilu
4,4 mm
Materiał
Chromowa stal stopowa
Metoda produkcji
kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX25
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® wewn.
11,6 mm
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Norma
DIN 3120
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631801 TX25
EAN / GTIN 4018754001170
Numer producenta 01350025
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.