Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie, profil Torx®: TX20

Nr art.: 631801 TX20
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
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 28 mm
wymiar profilu 3,8 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX20
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® wewn. 11,6 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631801 TX20
EAN / GTIN 4018754001163
Numer producenta 01350020
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.