{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX25 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 4,4 mm | |
⌀ na strane vstupu | 11,6 mm | |
Dĺžka | 28 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631801 TX25 | |
EAN/GTIN | 4018754001170 | |
Číslo výrobcu | 01350025 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 214 kus/y s okamžitým dodaním
7,84 €
2,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 11,6 | 12 | 12,5 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dĺžka | 28 | 100 | 36 |
Profil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Rozmer profilu A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |