Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX25

Artikelnummer: 631801 TX25
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX25
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Profielmaat A 4,4 mm
⌀ aandrijfzijde 11,6 mm
Lengte 28 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631801 TX25
EAN/GTIN 4018754001170
Nummer fabrikant 01350025

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen