Zestaw kluczy nasadowych, 1/4; 1/2 cala 63-elem.

Nr art.: 630021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 63 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® zewn.; Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 481 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta 1/2 Zoll-Vierkant 63-teilig; Steckschlüssel-Sortiment 1/4
Kolor Czarny
Liczba narzędzi 63
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala; 1/4 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Nasadka wkrętakowa; Przetyczka; Uchwyt; Przedłużka; przegub Cardana
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630021
EAN / GTIN 4018754261130
Numer producenta 96013702
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M20.
Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M18.
Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 − M14. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 9 szt. nr 631000 wielk. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Nasadki 6-kątne, 1/2 cala: 10 szt. nr 642200 wielk. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nasadki 1/4 cala do śrub Torx®: 5 szt. nr 631500, wielk. E4; E5; E6; E7; E8
Nasadki 1/2 cala do śrub Torx®: 7 szt. nr 642700, wielk. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631700 wielk. 3; 4; 5.
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643200 wielk. 6; 8; 10; 12; 14
Nasadki wkrętakowe 1/4 cala do śrub Torx®: 6 szt. nr 631801 rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Nasadki wkrętakowe 1/2 cala do śrub Torx®: 7 szt. nr 643650, wielk. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. nr 633000, rozm. 116
Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr 641300, rozm. 300
Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632800, rozm. 150
Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150
Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641000, wielk. 130; 255
Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4
Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2
Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4
Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS