Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX25

Cod articol.: 631801 TX25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Măsură profil 4,4 mm
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX25
Diametru exterior, Für șuruburi TORX® interne 11,6 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120
Lungimea totală 28 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631801 TX25
EAN / GTIN 4018754001170
Număr producător 01350025
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.