Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 36-elem., Typ: 6

Nr art.: 630861 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
Chromowa stal stopowa
Liczba elementów
36 szt.
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub TORX® zewn.; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L
322 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/4 cala
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
chromowanie na podłożu niklowym
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630861 6
EAN / GTIN 4018754261024
Numer producenta 98819801
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2,5 − M8. Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 − M8.
Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

W dostawie:

Nasadki kluczy nasadowych do śrub z łbem 6-kątnym: 10 szt. nr 631000 rozm. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nasadki kluczy nasadowych do śrub Torx®: 6 szt. nr 631500 rozm. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Nasadki wkrętakowe do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt. nr 631710 rozm. 3; 4; 5; 6; 8
Nasadki do wkrętaków do wkrętaków trzpieniowych 6-kątnychTorx®: 9 szt. nr 631801 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633000, rozm. 116
Przetyczka: 1 szt. nr 632800, rozm. 150
Przedłużki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150
Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4
Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS