Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort TX25

Art.-nr.: 631801 TX25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX25
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 4,4 mm
⌀ indgangsside 11,6 mm
Længde 28 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631801 TX25
EAN/GTIN 4018754001170
Producentnummer 01350025

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven