Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX25

Tuote nro.: 631801 TX25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX25
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 4,4 mm
vääntöpuolen ⌀ 11,6 mm
Pituus 28 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631801 TX25
EAN / GTIN 4018754001170
Valmistajan numero 01350025

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin