{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Opakowanie | walizka | |
| Człon | Do śrub TORX® zewn.; Do śrub z 12-kątem; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 227 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Oznaczenie producenta | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig | |
| Liczba narzędzi | 38 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem | Quick Release | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka; Uchwyt | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny |
| Numer artykułu | 630345 38 | |
| EAN / GTIN | 4018754323241 | |
| Numer producenta | 96010120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |