Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene®, profil Torx®: TX6

Nr art.: 625332 TX6
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
1 873 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX6
długość grotu 60 mm
długość całkowita 142 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® z otworem
funkcja przytrzymywania nie
materiał grotu Stal specjalna chromowo-wanadowa
materiał uchwytu 2-komponentowa Haptoprene®
powierzchnia niklowana i chromowana
spiczaste czarny
obrotowa nasadka nie
końcówka sferyczna nie
otwór w profilu Torx® tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Numer producenta 625332 TX6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX30 z sześciokątem do wspomagania kluczem.

Zaleta:

Dzięki otworowi w profilu Torx® nadaje się do śrub z kołkiem zabezpieczającym.