Wkrętak do śrub Torx® z otworem, z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene®, profil Torx®: TX20

Nr art.: 625332 TX20
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
1 716 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Długość całkowita L
200 mm
Długość grotu l1
100 mm
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Oznaczenie producenta
Schraubendreher für Torx®, mit Bohrung, mit 3K-TPE-Heft, Torx®-Profil: TX20
6-kąt do wspomagania kluczem
nie
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu
Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
TX20
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Końcówka czerniona
Kolor
Niebieskie; Pomarańczowy
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Powierzchnia
niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625332 TX20
EAN / GTIN 4067263012931
Numer producenta 625332 TX20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX30 z sześciokątem do wspomagania kluczem.

Zaleta:

Dzięki otworowi w profilu Torx® nadaje się do śrub z kołkiem zabezpieczającym.