{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Liczba elementów | 9 szt. | |
| Człon | Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny; Pomarańczowy czysty | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Liczba narzędzi | 9 | |
| Ochrona przed stoczeniem | nie | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | TX6; TX8; TX9; TX10; TX15 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, | TX7; TX20 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | Końcówka czerniona | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 625336 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263013006 | |
| Numer producenta | 625336 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |