Wkrętak do śrub Torx® z otworem, z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene®, profil Torx®: TX10

Nr art.: 625332 TX10
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
3 371 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Długość całkowita L 160 mm
Długość grotu l1 70 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Oznaczenie producenta Schraubendreher für Torx®, mit Bohrung, mit 3K-Haptoprene®-Heft, Torx®-Profil: TX10
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym TX10
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625332 TX10
EAN / GTIN 4067263012894
Numer producenta 625332 TX10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX30 z sześciokątem do wspomagania kluczem.

Zaleta:

Dzięki otworowi w profilu Torx® nadaje się do śrub z kołkiem zabezpieczającym.