Chave de parafusos para Torx®, com cabo Haptoprene® bicomponente, Perfil Torx®: TX6

N.º do artigo: 625332 TX6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 216 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX6
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 142 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração
Função de retenção não
Material da lâmina Aço especial cromo-vanádio
Material do punho Haptoprene® bicomponente
Superfície niquelada e cromada
Ponta preto
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Furo no perfil Torx® sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 625332 TX6
EAN/GTIN 4067263012856
Número do fabricante 625332 TX6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente ergonómico , com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. Do tam. TX30 com sextavado para suporte de chave.

Vantagem:

Através do furo no perfil Torx®, também é adequado para parafusos com cavilha de bloqueio.