Wkrętak do Torx®, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 953152 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 7 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny; Pomarańczowy czysty
Głębokość pianki 250 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 10
Oznaczenie producenta GARANT Schraubendreher für Torx®
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Liczba narzędzi 7
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953152 7
EAN / GTIN 4067263723271
Numer producenta 953152 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953152: 1 szt.
Wkrętaki do śrub Torx® GARANT nr 625332 rozm. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: po 1 szt.