{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité | |
| Longueur totale L | 142 mm | |
| Longueur lame l1 | 60 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Référence fabricant | Schraubendreher für Torx®, mit Bohrung, mit 3K-Haptoprene®-Heft, Torx®-Profil: TX6 | |
| Couleur | bleu; orange | |
| Six pans pour prise de clé | non | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Taille côté sortie, pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité | TX6 | |
| Particularité, pour vis TR (Tamper Resistant) TORX® avec tige de sécurité | pointe noire | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 625332 TX6 | |
| EAN / GTIN | 4067263012856 | |
| Réf. fabricant | 625332 TX6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |