Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene® nyéllel, Torx® profil: TX6

Cikkszám: 625332 TX6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 217 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX6
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 142 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Tartó funkció nem
Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene®
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Furat a Torx® profilban igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Gyártó száma 625332 TX6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX30 mérettől 6-szöggel kulcsos rásegítéshez.

Előny:

A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.