Destornillador para Torx® con perforación, con mango Haptoprene® de 3 componentes, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 625332 TX6
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
1.984 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad
Longitud total L 142 mm
Longitud cuchilla l1 60 mm
Material acero al cromo-vanadio
Denominación del fabricante Schraubendreher für Torx®, mit Bohrung, mit 3K-Haptoprene®-Heft, Torx®-Profil: TX6
Color azul; naranja
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad TX6
Particularidad, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Número del fabricante 625332 TX6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.