Novorapid 125x1.6x22.23 Inox , TF 41

Nr art.: 616316000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Pieces
  • Etapy zamówienia: 25 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Turkusowy niebieski
Seria Novorapid
Oznaczenie producenta Novorapid; TF41
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 1,6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obwodowa 80 000 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kolor Niebieskie; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616316000
EAN / GTIN 4061792252851
Numer producenta 616316000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Quality Novorapid: powerful entry-level class
  • Thin cutting disc for processing rust-free, thin-walled materials such as pipes, sheeting, profiles, wires etc. as well as for general metal processing
  • Good cutting performance with good tool life.
  • Hardness: hard
  • Low material consumption, power-saving, low machine load
  • Low in iron, sulphur and chlorine (Fe + S + Cl ≤ 0.1 %)
  • Maximum working speed: 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Bruttogewicht: 0.050 kg
  • Diameter x thickness x bore: 125 x 1.6 x 22.23 mm
  • Maximum speed: 12200 rpm
  • Quality class: A 46-T
  • Version: straight