Novorapid 125 x 1,6 x 22,23 Inox , TF 41

Artikelnummer: 616316000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616316000
EAN/GTIN 4061792252851
Nummer fabrikant 616316000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse
  • Dunne doorslijpschijf voor de bewerking van roestvast staal, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz., en voor de algemene metaalbewerking
  • Goed slijpvermogen en goede standtijd
  • Hardheid: hard
  • Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,050 kg
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maximum toerental: 12200 tpm
  • Kwaliteitsklasse: A 46-T
  • Versie: recht