Novorapid 115 x 1.0 x 22.23 mm, steel, TF 41

Nr art.: 616505000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta TF 41
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 115 mm
Szerokość tarczy T 1 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 13 300 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kolor Niebieskie; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616505000
EAN / GTIN 4007430248565
Numer producenta 616505000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Quality Novorapid: powerful entry-level class
  • Thin cutting disc for general metal processing, especially for thin-walled materials such as pipes, metal sheets, profiles, wires etc.
  • Good cutting performance with good tool life.
  • Hardness: medium-hard
  • Low material consumption, power-saving, low machine load
  • Maximum working speed: 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Execution: Straight
  • Diameter x thickness x bore: 115 x 1 x 22.23 mm
  • Max. speed: 13300 /min.
  • Quality class: A 60-R.