Novorapid 125 x 1,6 x 22,23 Inox , TF 41

Réf.: 616316000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616316000
EAN / GTIN 4061792252851
Réf. fabricant 616316000

Description

Description:

  • Qualité Novorapid : entrée de gamme performante
  • Meule de tronçonnage fine pour le traitement de matériaux fins inoxydables, tels que les tuyaux, les tôles, les profilés, les fils métalliques, etc., ainsi que pour le travail du métal en général
  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
  • Dureté : dure
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.050 kg
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 1.6 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 12200 rpm
  • Classe de qualité : A 46-T
  • Version : droite