{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 125 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | listwy tworzywo sztuczne | |
| Oznaczenie producenta | Novorapid | |
| Kolor | Niebieskie; Szare; Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Bez wibracji |
| Numer artykułu | 616506000 | |
| EAN / GTIN | 4007430248572 | |
| Numer producenta | 616506000 | |
| Numer L | L01760 101091 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |