Novorapid 115x1.0x22.23 inox, TF 41

Nr art.: 616270000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Novorapid
Oznaczenie producenta Novorapid TF 41
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 115 mm
Szerokość tarczy T 1 mm
Talerze włókno szklane
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 13 200 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616270000
EAN / GTIN 4007430205865
Numer producenta 616270000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Quality Novorapid: powerful entry-level class
  • Thin cutting disc for processing rust-free, thin-walled materials such as pipes, sheeting, profiles, wires etc. as well as for general metal processing
  • Good cutting performance with good tool life.
  • Hardness: hard
  • Low material consumption, power-saving, low machine load
  • Low in iron, sulphur and chlorine (Fe + S + Cl ≤ 0.1 %)
  • Maximum working speed: 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Execution: Straight
  • Diameter x thickness x bore: 115 x 1 x 22.23 mm
  • Max. speed: 13200 /min.
  • Quality class: A 46-T.