Novorapid 125x1.6x22.23 Inox , TF41

Cikkszám: 616316000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616316000
EAN / GTIN 4061792252851
Gyártó száma 616316000

Leírás

Leírás:

  • Novorapid minőség: nagy teljesítményű belépő osztály
  • Vékony vágókorong rozsdamentes, vékonyfalú anyagok, például csövek, lemezek, profilok, huzalok stb. megmunkálásához, valamint általános fémmegmunkáláshoz
  • Jó vágási teljesítmény jó szerszámélettartam mellett
  • Keménység: kemény
  • Kisebb anyagfelhasználás, energiatakarékos, kisebb gépterhelés
  • Vas-, kén- és klórmentesség (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Bruttósúly: 0,050 kg
  • Állandó átmérő x vastagság x furat: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maximális fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: A 46-T
  • Változat: egyenes