{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul turquesa | |
| Serie | Novorapid | |
| Denominación del fabricante | Novorapid; TF41 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma recta | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Anchura muela T | 1,6 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial recomendada máx. | 80 m/s | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80.000 m/s | |
| Número de revoluciones máx. | 12.200 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Color | azul; negro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 46 malla | |
| Para material | Acero fino | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 616316000 | |
| EAN / GTIN | 4061792252851 | |
| Número del fabricante | 616316000 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |