Novorapid 125x1,6x22,23 Inox , TF41

Art.-nr.: 616316000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616316000
EAN/GTIN 4061792252851
Producentnummer 616316000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Novorapid-kvalitet: højtydende indgangsklasse
  • Tynd skæreskive til bearbejdning af rustfri, tyndvæggede materialer som rør, metalplader, profiler, tråd osv, samt til generel metalbearbejdning
  • God skæreydelse med god værktøjslevetid
  • Hårdhed: hård
  • Lavt materialeforbrug, energibesparende, lavere maskinbelastning
  • Fri for jern, svovl og klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,050 kg
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maksimalt omdrejningstal: 12200 o/min
  • Kvalitetsklasse: A 46-T
  • Version: lige