Tyrolit FSL-C ostrze do cięcia spoin 500x3,9x25,4 PREMIUM*** – stary beton

Nr art.: 613271
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613271
EAN / GTIN 9003176132712
Numer producenta 613271
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Maszyny o mocy do 15 kW, kruszywa o twardości od miękkiej do bardzo twardej.
  • Szczegóły: Spawane laserowo do średnicy 1 200 mm.
  • Specjalny kształt segmentu zapewniający ochronę przed przedwczesnym zużyciem płytki głównej w strefie połączenia (efekt podcięcia).
  • Nadaje się do renowacji, rozbiórki i wyburzania dróg, autostrad, lotnisk, mostów i hal przemysłowych.
  • Nadaje się również do usuwania uszkodzonych stropów betonowych oraz do wykonywania otworów w stropach o grubości do 50 cm.
  • Narzędzia te charakteryzują się niezwykle szybkim posuwem skrawania, bardzo długą żywotnością oraz niskim naciskiem skrawania, co pozwala chronić maszynę.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 20 – 3,9 – 10
  • Wymiary: D x T x H = 500 x 3,9 x 25,4

Zaleta:

  • Stała, wysoka wydajność cięcia i zauważalna płynność pracy
  • Bardzo długa żywotność.

Materiał:

  • Beton

Pasuje do:

  • Piła do cięcia fug