• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit FSL-C Fugenschnittblatt 500x3,9x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 613271
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 613271
EAN / GTIN 9003176132712
Herstellernummer 613271
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 1 200 mm lasergeschweißt.
  • Spezielle Segmentform mit Schutzfunktion gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt).
  • Geeignet für Sanierung, Rückbau und Abbruch von Straßen, Autobahnen, Flughäfen, Brücken und Industriehallen.
  • Auch zum Entfernen schadhafter Betondecken und für Deckendurchbrüche bis zu einer Stärke von 50 cm.
  • Die Werkzeuge zeichnen sich durch einen extrem schnellen Schneidvorschub, sehr hohe Lebensdauer und einen geringen Schnittdruck aus, was die Maschine schont.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63m/s
  • Spezifikation: 20 - 3,9 - 10
  • Abmessung: D x T x H = 500 x 3,9 x 25,4

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Fugenschneider