Fsl-C rezilo za reze 500X3,9X25,4 Pre

Št. art.: 613271
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
Številka izdelka 613271
EAN/GTIN 9003176132712
Številka proizvajalca 613271
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • stroje z močjo do 15 kW , mehke do zelo trde agregate.
  • Podrobnosti: Lasersko varjeno do premera 1 200 mm.
  • Posebna oblika segmenta z zaščitno funkcijo, ki preprečuje prezgodnjo obrabo jedra rezila v območju spoja (učinek podrezovanja).
  • Primeren za obnovo, demontažo in rušenje cest, avtocest, letališč, mostov in industrijskih objektov.
  • Tudi za odstranjevanje poškodovanih betonskih stropov in za prebijanje stropov do debeline 50 cm.
  • Orodje odlikujejo izjemno hiter podajalni tok pri rezanju, zelo dolga življenjska doba in nizek rezalni tlak, ki ščiti stroj.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 63 m/s.
  • Specifikacija: 20 - 3,9 - 10
  • Mere: D x T x H = 500 x 3,9 x 25,4

Prednosti:

  • Konstantno hitra zmogljivost rezanja in opazno gladko delovanje.
  • Zelo dolga življenjska doba.

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Talne žage