Fsl-C Spárovací Řezný Kotouč Na Vyzrálý

Artiklové číslo: 613271
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613271
EAN / GTIN 9003176132712
Číslo výrobce 613271
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Stroje do 15 kW , měkké až velmi tvrdé kamenivo.
  • Detaily: Laserem svařované do průměru 1 200 mm.
  • Speciální tvar segmentu s ochrannou funkcí proti předčasnému opotřebení pilového kotouče v oblasti spár (podřezávací efekt).
  • Vhodné pro renovace, demontáže a demolice silnic, dálnic, letišť, mostů a průmyslových budov.
  • Také pro odstraňování poškozených betonových stropů a pro prorážení stropů do tloušťky 50 cm.
  • Nástroje se vyznačují extrémně rychlým řezným posuvem, velmi dlouhou životností a nízkým řezným tlakem, který chrání stroj.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 63 m/s
  • Specifikace: 20 - 3,9 - 10
  • Rozměry: D x T x H = 500 x 3,9 x 25,4

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezač spár