FSL-C Disco diamantato per taglio pavimentazioni 500x3,9x25,4 calcestruzzo

Codice art.: 613271
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
Codice articolo 613271
EAN / GTIN 9003176132712
Codice del produttore 613271
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Macchine fino a 15 kW, aggregati da morbidi a molto duri.
  • Dettagli: Saldato al laser fino a un diametro di 1.200 mm.
  • Forma speciale del segmento con funzione protettiva contro l’usura precoce del corpo nella zona di collegamento (effetto undercutting).
  • Adatto per il risanamento, lo smantellamento e la demolizione di strade, autostrade, aeroporti, ponti e capannoni industriali.
  • Anche per la rimozione di pavimentazioni in calcestruzzo danneggiate e per aperture nel pavimento fino a uno spessore di 50 cm.
  • Gli utensili sono caratterizzati da un avanzamento di taglio estremamente rapido, una durata molto elevata e una bassa pressione di taglio, che protegge la macchina.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 63m/s
  • Specifiche: 20 - 3,9 - 10
  • Dimensione: D x T x H = 500 x 3,9 x 25,4

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio costantemente elevate e notevole silenziosità di funzionamento.
  • Durata molto elevata.

Materiale:

  • calcestruzzo

Per:

  • Taglia giunti