Disc de debitare Rosturi , Beton Vechi Fsl

Cod articol.: 613271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 613271
EAN / GTIN 9003176132712
Număr producător 613271
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Mașini de până la 15 kW, agregate moi până la foarte dure.
  • Detalii: Sudate cu laser până la diametrul de 1 200 mm.
  • Formă specială a segmentului cu funcție de protecție pentru a preveni uzura prematură a lamei principale în zona de îmbinare (efect de undercutting).
  • Potrivit pentru renovarea, demontarea și demolarea de drumuri, autostrăzi, aeroporturi, poduri și clădiri industriale.
  • De asemenea, pentru îndepărtarea tavanelor de beton deteriorate și pentru străpungerea tavanelor cu o grosime de până la 50 cm.
  • Sculele se caracterizează printr-un avans de tăiere extrem de rapid, o durată de viață foarte lungă și o presiune de tăiere scăzută, care protejează utilajul.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 63 m/s.
  • Specificaţie: 20 - 3,9 - 10
  • Dimensiune: L x A x Î = 500 x 3,9 x 25,4

Avantaj:

  • Performanță de tăiere rapidă constantă și funcționare lină remarcabilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele