Tyrolit FSL-C Fugeskæreskive 500x3,9x25,4 PREMIUM gammelt beton

Art.-nr.: 613271
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 613271
EAN/GTIN 9003176132712
Producentnummer 613271
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • Maskiner op til 15 kW, bløde til meget hårde tilslagsmaterialer.
  • Detaljer: Lasersvejset op til diameter 1 200 mm.
  • Speciel segmentform med beskyttelsesfunktion for at forhindre for tidlig slitage af kernebladet i samlingszonen (underskæringseffekt).
  • Velegnet til renovering, demontering og nedrivning af veje, motorveje, lufthavne, broer og industribygninger.
  • Også til fjernelse af beskadigede betonlofter og til loftsgennembrud op til en tykkelse på 50 cm.
  • Værktøjerne er kendetegnet ved en ekstremt hurtig skærefremføring, meget lang levetid og et lavt skæretryk, som skåner maskinen.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 63 m/s
  • Specifikation: 20 - 3,9 - 10
  • Mål: D x T x H = 500 x 3,9 x 25,4

Fordel:

  • Konsekvent hurtig skæreydelse og mærkbar jævn kørsel
  • Meget lang levetid.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Gulvsave