Tyrolit FSL-C Disques pour sciage de sol 500x3,9x25,4 PREMIUM béton vieux

Réf.: 613271
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 613271
EAN / GTIN 9003176132712
Réf. fabricant 613271
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Machines jusqu’à 15 kW, agrégats tendres à très durs.
  • Détails: Soudé au laser jusqu’à un diamètre de 1 200 mm.
  • Forme de segment spéciale avec fonction de protection contre l’usure prématurée de la lame dans la zone de jonction (effet de contre-dépouille).
  • Convient pour la rénovation, le démantèlement et la démolition de routes, autoroutes, aéroports, ponts et halls industriels.
  • Également pour l’enlèvement de revêtements en béton endommagés et pour les percements de dalles jusqu’à une épaisseur de 50 cm.
  • Les outils se caractérisent par une avance de coupe extrêmement rapide, une très longue durée de vie et une faible pression de coupe, ce qui ménage la machine.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 20 - 3,9 - 10
  • Dimension: D x T x H = 500 x 3,9 x 25,4

Avantage(s):

  • Performance de coupe rapide et constante et fonctionnement silencieux.
  • Très longue durée de vie.

Matière(s):

  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie à sol