FSL-C Sierra de diamante para suelos para hormigón curado , con tecnología TGD®

N.º do artigo: 613271
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 613271
EAN/GTIN 9003176132712
Número do fabricante 613271
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Máquinas de hasta 15 kW, agregados blandos a muy duros.
  • Detalles: Soldado por láser hasta un diámetro de 1 200 mm.
  • Forma de segmento especial con función protectora contra el desgaste prematuro de la hoja principal en la zona de unión (efecto de socavación).
  • Adecuada para la rehabilitación, el desmantelamiento y la demolición de carreteras, autopistas, aeropuertos, puentes y naves industriales.
  • También para la eliminación de capas de hormigón dañadas y para perforaciones de techos de hasta 50 cm de espesor.
  • Las herramientas se caracterizan por un avance de corte extremadamente rápido, una vida útil muy larga y una baja presión de corte, lo que protege la máquina.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 63m/s
  • Especificación: 20 - 3,9 - 10
  • Dimensión: D x T x H = 500 x 3,9 x 25,4

Vantagem:

  • Rendimiento de corte rápido constante y funcionamiento notablemente silencioso.
  • Vida útil muy larga.

Material:

  • hormigón

Indicado para:

  • Cortadora de juntas