{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał kabłąka | stal | |
| Alternatywny kąt brzeszczotu | 45 stopni | |
| Maks. naprężenie brzeszczotu | 800 N | |
| Rodzaj produktu | Oprawka piły do metalu | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 385 mm | |
| Długość brzeszczotu | 300 mm | |
| Liczba brzeszczotów | 1 | |
| Zakres zastosowania | Metal | |
| Masa | 590 g |
| Numer artykułu | 601 | |
| EAN / GTIN | 3148511882856 | |
| Numer producenta | 601 | |
| Numer L | L60130 4678 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |