Arco di sega compatto in metallo

Codice art.: 601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Materiale staffa acciaio
Angolo lama alternativo 45 grado
Tensione lama max. 800 N
Tipo di prodotto Seghetto in metallo
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza complessiva 385 mm
Lunghezza lama 300 mm
Numero di lame 1
Campo di impiego metallo
Peso 590 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601
EAN / GTIN 3148511882856
Codice del produttore 601
Numero-L L60130 4678
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Composito in metallo-resina antiurto: leggero e compattoTensione della lama: 80 kg2 posizioni della lama: 45° e 90°Utilizzo con lame standard da 300 mmFornito con una lama montata

Proprietà:

  • L [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590