• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Arco de sierra metálico compacto

Número de artículo: 601

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Material arco acero
Ángulo de hoja de sierra alternativo 45 grados
Tensión de la hoja máx. 800 N
Tipo de producto Arco de sierra para metal
Material mango plástico
Longitud total 385 mm
Longitud de la hoja 300 mm
Número de hojas de sierra 1
Intervalo de empleo Metal
Peso 590 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 601
EAN / GTIN 3148511882856
Número del fabricante 601
Número L L60130 4678
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Compuesto de resina metálica fundida resistente a los golpes: ligero y compactoTensión de la hoja de sierra: 80 kg2 posiciones de la hoja: 45° y 90°Utilización con hojas de sierra estándar de 300 mmSe suministra con una hoja de sierra montada

Característica:

  • Año [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590