Metalen zaagbeugel, compact

Artikelnummer: 601
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Materiaal beugels staal
Alternatieve zaagbladhoek 45 graden
Bladspanning max. 800 N
Producttype metaalzaagbeugel
Materiaal handgreep kunststof
Lengte totaal 385 mm
Lengte blad 300 mm
Aantal zaagbladen 1
Toepassingsgebied metaal
Gewicht 590 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601
EAN/GTIN 3148511882856
Nummer fabrikant 601
L-nummer L60130 4678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schokbestendig metaal-gietharscomposiet: licht en compact
  • Zaagbladspanning: 80 kg
  • 2 bladstanden: 45° en 90°
  • Gebruik met 300 mm standaardzaagbladen
  • Geleverd met één gemonteerd zaagblad

Kenmerk:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590