Compact Metal Saw Bend

Cod articol.: 601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Materialul ramei oțel
Unghi pânză ferăstrău alternativ 45 grad
Tensiune lamă max. 800 N
Tip produs Ramă de ferăstrău pentru metal
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 385 mm
Lungime lamă 300 mm
Număr de pânze ferăstrău 1
Domeniu de utilizare Metal
Greutate 590 g

Identificare și clasificare

Cod articol 601
EAN / GTIN 3148511882856
Număr producător 601
L-Număr L60130 4678
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Compus de rășină turnată din metal rezistent la șocuri: ușor și compactTensionarea pânzei de ferăstrău: 80 kg2 poziții ale pânzei: 45° și 90°Utilizați cu lame standard de 300 mmFurnizat cu o pânză de ferăstrău montată.

Caracteristică:

  • L [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590