• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Scie à métaux compacte

Réf.: 601
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Monture de scie à métaux

Identification et classification

Référence article 601
EAN / GTIN 3148511882856
Réf. fabricant 601
Article hors catalogue L60130 4678
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit:Composite métal-résine coulée résistant aux chocs: léger et compactTension de la lame: 80 kg2 positions de la lame: 45° et 90°Utilisation avec des lames standard de 300 mmLivraison avec une lame de scie montée

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 590