{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál oblúka | oceľ | |
| Alternatívny uhol pílového kotúča | 45 Stupeň | |
| Napätie listu max. | 800 N | |
| Druh produktu | rámová píla na kov | |
| Materiál rukoväti | plastu | |
| Dĺžka celkovo | 385 mm | |
| Dĺžka listu | 300 mm | |
| Počet pílových kotúčov | 1 | |
| Rozsah použitia | Kov | |
| Hmotnosť | 590 g |
| Číslo položky | 601 | |
| EAN/GTIN | 3148511882856 | |
| Číslo výrobcu | 601 | |
| Číslo L | L60130 4678 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |